| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8399652 Herst.-Nr.: 3.4.A39A.000.C EAN/GTIN: 5000204840384 |
| |
|
| | |
| BAMA Schuh Deo Trainer Fresh 100ml Schuh-Deo Trainer Fresh Eigenschaften: • Beseitigt 99,9% der Bakterien • Für Frische im ganzen Schuh Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol EUH208: Enthält : (Geraniol) . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | Basis: | Schuhspray | H-Satz: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | EUH-Satz: | EUH208: Enthält : (Geraniol) . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | Signalwort: | Gefahr | Ausstattung: | Sprühkopf in 360 ° | Besonderheit: | beseitigt Gerüche | Art der Schuhpflege: | Frischespray | Sicherheitsdatenblatt-Pflicht: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 4,41* | € 6,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,45* | € 6,53* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,46* | € 6,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,9662* | € 7,2962* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 5,00* | € 7,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|