Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH Innenspirale für Stahldraht 1-1,2mm, rot für 3 m Brenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Innenspirale für Stahldraht 1-1,2mm, rot für 3 m Brenner
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Innenspirale für Stahldraht 1-1,2mm, rot für 3 m Brenner
Artikel-Nr.:
     223-8396914
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     535.8300.3
EAN/GTIN:
     4032083092302
Suchbegriffe:
Drahtführungsspirale
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
drahtführungsspirale 1,0-1,2

LORCH Innenspirale für Stahldraht 1-1,2mm, rot für 3 m Brenner

Innenspirale ML 1-1,2; 3m;rot2x4,5; ML 1500, 2500, 2400 |

Innenspirale für ML 1500, 2400, 2500 in 3 m länge
Weitere Informationen:
Geeignete Brenner:
ML 1500, ML 2500, ML 2400
Brennerlänge (in m):
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.