Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH Elektrodenschweißgerät MicorStick 200 ControlPro Inverter / 200A / 400 V (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektrodenschweißgerät MicorStick 200 ControlPro Inverter / 200A / 400 V (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektrodenschweißgerät MicorStick 200 ControlPro Inverter / 200A / 400 V (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektrodenschweißgerät MicorStick 200 ControlPro Inverter / 200A / 400 V (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektrodenschweißgerät MicorStick 200 ControlPro Inverter / 200A / 400 V (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektrodenschweißgerät MicorStick 200 ControlPro Inverter / 200A / 400 V (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8396868
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     111.2015.0
EAN/GTIN:
     4032083168083
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

LORCH Elektrodenschweißgerät MicorStick 200 ControlPro Inverter / 200A / 400 V (Schweißgerät)

MicorStick 200 Elektroden-Schweißanlage, 200 A, 400 V, ControlPro, Remote-Control |

ControlPro
Bedienfeld mit „3 Schritte und Schweißen“-Bedienkonzept. Amperegenaue 7-Segment-Anzeige. Einfache Bedienung durch einen Knopf. Stufenlosverstellbare Stromeinstellungen. Elektrodenvorwahl für Standard (basisch und rutil) und CEL für optimale Schweißparameter. Mit WIG-DC-Schweißfunktion (mit ContacTIG). Untermenü für individuelle Anpassungen der Anlageneinstellungen.

Vielseitig
Die Lorch MicorStick-Serie ist optimal für das Schweißen mit basischen, rutilen und Spezialelektroden geeignet. Darüber hinaus bietet sie eine hohe Einschaltdauer, hohe Leistungsreserven.

Hotstart
Der automatische adaptive Hotstart sorgt für eine perfekte Zündung.

Anti-Stick-System
Dieses verhindert zuverlässig ein Festkleben der Elektrode.

Arc-Force-Regelung
Diese unterstützt den Schweißprozess mit einer erhöhten Lichtbogenstabilität und einem optimierten Werkstoffübergang.

Zuverlässig
Auch am Generator und an bis zu 200 m langen Leitungen zündet die Lorch MicorStick zuverlässig und stabil.

Robust und sturzgesichert bis zu 80 cm Höhe
Sollte Ihnen die MicorStick einmal aus der Hand oder von der Werkbank fallen, können Sie einfach weiterarbeiten.

Energieeffizient
Durch modernste Leistungselektronik und Lüfter-Stand-by-Funktion erzielt die Lorch MicorStick einen hohen Wirkungsgrad und geringen Energieverbrauch.

Modernste Invertertechnologie
Dank Regelungstechnik und einfacher Bedienung sorgt die MicorStick für herausragende
Schweißergebnisse mit reduzierter Spritzerbildung.

Mobil
Das geringe Gewicht und ihr kompaktes Außenmaß machen die Lorch MicorStick zu einem der mobilsten Schweißgeräte. Mit dem dazugehörigen Montagekoffer haben Sie Anlage und Schweißzubehör immer beisammen und sicher verstaut.

Sicherheit
Durch IP23 und S-Zeichen optimal geeignet für den Montageeinsatz.
Weitere Informationen:
Elektroden-Schweißbereich (in A):
10-200
Elektroden-Stromeinstellung:
stufenlos
schweißbare Elektroden (mm):
1,5-5,0
WIG-Schweißbereich (in A):
15-200
ED 100% (in A):
130
ED 60% (in A):
150
ED bei max. Strom (in %):
0,3
Netzspannung (in V):
400
Phasen (50/60Hz):
3~
positive Netztoleranz (in %):
0,15
negative Netztoleranz (in %):
0,25
Netzabsicherung (in A):
16
Netzstecker:
CEE 16
Maße (LxBxH) (in mm):
340x131x215
Gewicht (in kg):
5,8
Norm:
EN 60974-01 / IP23S / F / CE, S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.170,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.255,13*
€ 2.683,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.240,98*
€ 2.666,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.197,40*
€ 2.614,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.174,96*
€ 2.588,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.170,14*
€ 2.582,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.