Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8394889 Herst.-Nr.: 4932352338 EAN/GTIN: 4002395369973 |
| |
|
| | |
| MILWAUKEE Hammerbohrer M2 SDS-Plus Set 5-teilig 5/6 x 110 mm, 6/8/10 x 160 mm (Hammerbohrer) - Power Breaker: 3 spezielle, aggressive Power Breaker Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material. Bis zu 25% SCHNELLER.
- Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen.
- Vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern und verringern das Verkanten bei Armierungstreffern.
- Konisch verlaufender Spiralrücken. Zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken verringert die Reibung und erhöht dadurch die Bohrgeschwindigkeit. Ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern.
- Kernverstärkte Spirale (KVS). Großvolumiges Spiraldesign für optimalen Bohrmehltransport. Kernverstärkte Spirale wirkt vibrationsdämpfend, die Schlagenergie wird besser auf die Bohrspitze übertragen und die Bruchsicherheit erhöht.
- Made in Germany.
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | M2 SDS-Plus | Beschreibung: | Hammerbohrer-Set | Geliefert in: | Kunststoffbox | Inhalt: | ⌀ 5 / 6 x 110 mm und ⌀ 6 / 8 / 10 x 160 mm | Inhalt 2: | 5 | Länge (mm): | 160 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,61* | € 13,18* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Satz | € 8,50* | ab € 9,10* | € 13,28* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,25* | € 13,38* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 10,64* | € 15,48* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,40* | € 16,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|