Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 16 x 260 mm, SDS-Plus 4-Schneiden (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 16 x 260 mm, SDS-Plus 4-Schneiden (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 16 x 260 mm, SDS-Plus 4-Schneiden (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 16 x 260 mm, SDS-Plus 4-Schneiden (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 16 x 260 mm, SDS-Plus 4-Schneiden (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 16 x 260 mm, SDS-Plus 4-Schneiden (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 16 x 260 mm, SDS-Plus 4-Schneiden (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 16 x 260 mm, SDS-Plus 4-Schneiden (Hammerbohrer)
Artikel-Nr.:
     223-8394882
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352819
EAN/GTIN:
     4002395374779
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds plus hammerbohrer 16mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

MILWAUKEE Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 16 x 260 mm, SDS-Plus 4-Schneiden (Hammerbohrer)

  • Symmetrische Vier-Schneiden-Geometrie (4 x 90°) garantiert kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage.
  • Spitzer geformte Bohrspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren und längere Standzeit bei Armierungstreffern.
  • Einteiliger, aufgeschweißter Vollhartmetallkopf bei den ⌀ 5-10 mm und einteiliger, geschlitzter Hartmetallkopf bei den ⌀ 12-32 mm für optimale Standzeit.
  • 4-spiralige Wendelgeometrie: Die großvolumige Wendel ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport.
  • PGM zertifiziert.
  • Made in Germany.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
MX4 SDS-Plus
Beschreibung:
Hammerbohrer
⌀ (mm):
16
Arbeitslänge (mm):
210
Gesamtlänge (mm):
260
Inhalt:
1
Vorbohren:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 11,62*
€ 16,70*
€ 5,90*
ab € 11,15*
€ 16,72*
2 Tage
9
€ 4,79*
ab € 11,69*
€ 16,77*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,28*
€ 17,52*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 12,63*
€ 18,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.