Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH Elektrodenschweißkabel 35mm², 4m, Elektrodenhalter Stecker 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektrodenschweißkabel 35mm², 4m, Elektrodenhalter Stecker 13 mm
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektrodenschweißkabel 35mm², 4m, Elektrodenhalter Stecker 13 mm
Artikel-Nr.:
     223-8394351
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     551.0230.0
EAN/GTIN:
     4032083023184
Suchbegriffe:
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
Schweißkabelsatz
lorch elektrodenhalter

LORCH Elektrodenschweißkabel 35mm², 4m, Elektrodenhalter Stecker 13 mm

Elektrodenschweißkabel 35 mm²,4 m,Stecker 13 mm |

Mit Elektrodenhalter und Kabel 35 mm², 4 m lang, mit Elektrodenhalter und Stecker 13 mm.
Weitere Informationen:
Länge (in m):
4
Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.