Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 DC ControlPro 200 A / 230 V gasgekühlt, (Accu-ready) (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 DC ControlPro 200 A / 230 V gasgekühlt, (Accu-ready) (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 DC ControlPro 200 A / 230 V gasgekühlt, (Accu-ready) (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 DC ControlPro 200 A / 230 V gasgekühlt, (Accu-ready) (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 DC ControlPro 200 A / 230 V gasgekühlt, (Accu-ready) (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 DC ControlPro 200 A / 230 V gasgekühlt, (Accu-ready) (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8394292
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     108.2005.0
EAN/GTIN:
     4032083186261
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 DC ControlPro 200 A / 230 V gasgekühlt, (Accu-ready) (Schweißgerät)

MicorTIG 200 DC, WIG-Schweißanlage, 200 A, 230 V, ControlPro, Accu-Ready |

Grafikdisplay mit Sprachauswahl und Jobspeicher
Die MicorTIG 200 ControlPro sorgt mit einer klar strukturierten Bedienoberflache für eine intuitive Gerätesteuerung.

ControlPro
Bedienfeld mit Menüführung über detaillierte Schweißablaufsteuerung. HF-Zündung. Pulsfunktionen bis 5 kHz möglich. Bietet Jobspeicher für 10 Schweißaufgaben. Amperegenaue Digitalanzeige. Stufenlose Stromeinstellung. Elektrodenvorwahl für Standard und CEL. Umschaltung zwischen 2- und 4-Takt möglich. Fernregleranschluss vorhanden. Bietet die Möglichkeit zum Anschluss der Lorch Powermaster-Fernregelbrenner.

Tragbarer WIG-Schweißinverter
Mobile und kompakte 200 DC-WIG-Schweißanlage mit MicorBoost-Technologie, berührungsloser Hochfrequenzzündung und Elektroden-Schweißfunktion.

Einzigartige Flexibilität
Volle Unabhängigkeit durch All-In-Technologie für Netz-, Generator- und Akku-Betrieb.

Leistungsstark
Schweißen mit maximalen Schweißstrom ohne Sicherungsprobleme am 230 V-Netz.

Pulsen und Fast-Pulsen
Die integrierte Pulsfunktion bis 5 kHz ist besonders für die Bearbeitung von dünnen Schweißblechen geeignet.

Sicherheit
Durch IP23S und S-Zeichen optimal geeignet für den Montageeinsatz.

Fernregelung am Brenner
Kein Hin und Her zwischen Werkstück und Maschine. Durch optionalen Powermaster-Brenner haben Sie alle wichtigen Schweißparameter am und im Griff.

Energiergieeffizient
Die MicorTIG erzielt durch modernste Leistungselektronik und Stand-by-Funktion einen hohen Wirkungsgrad und geringen Energieverbrauch.
Weitere Informationen:
WIG-Schweißbereich (in A):
3-200
Elektroden- Ø (in mm):
1,0-4,0 | 1,5-4,0
Schweißbares Material (WIG):
Stahl, Edelstahl, Kupfer
Elektroden-Schweißbereich (in A):
10-180
Schweißbares Material (Elektrode):
Stahl, Edelstahl
ED bei max. Strom (in %):
0,25
ED 60% (in A):
150
Netzspannung (in V):
230
Maße (LxBxH):
360x130x215
Gewicht (in kg):
6,8
Norm:
EN 60974-01 / IP23S / F / CE, S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.000,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.082,00*
€ 2.477,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.072,11*
€ 2.465,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.026,30*
€ 2.411,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.001,45*
€ 2.381,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.000,42*
€ 2.380,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.