Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 DC BasicPlus 200 A / 230 V gasgekühlt, (Accu-ready) (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 DC BasicPlus 200 A / 230 V gasgekühlt, (Accu-ready) (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 DC BasicPlus 200 A / 230 V gasgekühlt, (Accu-ready) (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 DC BasicPlus 200 A / 230 V gasgekühlt, (Accu-ready) (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 DC BasicPlus 200 A / 230 V gasgekühlt, (Accu-ready) (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 DC BasicPlus 200 A / 230 V gasgekühlt, (Accu-ready) (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 DC BasicPlus 200 A / 230 V gasgekühlt, (Accu-ready) (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 DC BasicPlus 200 A / 230 V gasgekühlt, (Accu-ready) (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 DC BasicPlus 200 A / 230 V gasgekühlt, (Accu-ready) (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 DC BasicPlus 200 A / 230 V gasgekühlt, (Accu-ready) (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 DC BasicPlus 200 A / 230 V gasgekühlt, (Accu-ready) (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8394291
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     108.2000.0
EAN/GTIN:
     4032083186254
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 DC BasicPlus 200 A / 230 V gasgekühlt, (Accu-ready) (Schweißgerät)

WIG-Schweißanlage MicorTIG 200 DC BasicPlus  200 A/230 V, Accu-ready

BasicPlus
Bedienfeld mit HF-Zündung. Pulsfunktion bis 5 kHz. Amperegenaue Digitalanzeige mit stufenloser Stromeinstellung. Menü zur Einstellung der Nebenparamter. Elektrodenvorwahl für Standard und CEL. Umschaltung zwischen 2- und 4-Takt möglich.

Fernregleranschluss.
Bietet die Möglichkeit zum Anschluss der Lorch Powermaster-Fernregelbrenner.

Tragbarer WIG-Schweißinverter
Mobile und kompakte 200 DC-WIG-Schweißanlage mit MicorBoost-Technologie, berührungsloser Hochfrequenzzündung und Elektroden-Schweißfunktion.

Einzigartige Flexibilität
Volle Unabhängigkeit durch All-In-Technologie für Netz-, Generator- und Akku-Betrieb.

Leistungsstark
Schweißen mit maximalen Schweißstrom ohne Sicherungsprobleme am 230 V-Netz.

Pulsen und Fast-Pulsen
Die integrierte Pulsfunktion bis 5 kHz ist besonders für die Bearbeitung von dünnen Schweißblechen geeignet.

Sicherheit
Durch IP23S und S-Zeichen optimal geeignet für den Montageeinsatz.

Fernregelung am Brenner
Kein Hin und Her zwischen Werkstück und Maschine. Durch optionalen Powermaster-Brenner haben Sie alle wichtigen Schweißparameter am und im Griff.

Energiergieeffizient
Die MicorTIG erzielt durch modernste Leistungselektronik und Stand-by-Funktion einen hohen Wirkungsgrad und geringen Energieverbrauch.

Weitere Informationen:
WIG-Schweißbereich (in A):
3-200
Elektroden- Ø (in mm):
1,0-4,0 | 1,5-4,0
Schweißbares Material (WIG):
Stahl, Edelstahl, Kupfer
Elektroden-Schweißbereich (in A):
10-180
Schweißbares Material (Elektrode):
Stahl, Edelstahl
ED bei max. Strom (in %):
0,25
ED 60% (in A):
150
Netzspannung (in V):
230
Maße (LxBxH):
360x130x215
Gewicht (in kg):
6,8
Norm:
EN 60974-01 / IP23S / F / CE, S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.877,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.952,47*
€ 2.323,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.943,69*
€ 2.312,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.902,37*
€ 2.263,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.879,48*
€ 2.236,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.877,26*
€ 2.233,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.