Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 200 AC/DC ControlPro 200 A / 230 V mit WIG-Montagepack (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 200 AC/DC ControlPro 200 A / 230 V mit WIG-Montagepack (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 200 AC/DC ControlPro 200 A / 230 V mit WIG-Montagepack (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 200 AC/DC ControlPro 200 A / 230 V mit WIG-Montagepack (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 200 AC/DC ControlPro 200 A / 230 V mit WIG-Montagepack (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 200 AC/DC ControlPro 200 A / 230 V mit WIG-Montagepack (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8394240
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     108.0206.2
EAN/GTIN:
     4032083148191
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 200 AC/DC ControlPro 200 A / 230 V mit WIG-Montagepack (Schweißgerät)

HandyTIG 200 AC/DC WIG-Schweißanlage, 200 A, 230 V, ControlPro mit WIG-Montagepack |

Mobiler WIG-Schweißinverter
Die HandyTIG's besitzen am 230-V-Netz und auf Montage ähnliche Eigenschaften wie große WIG-Industrie-Anlagen und bieten so auch Ihrer Werkstatt alles, was Sie zum WIG-Schweißen brauchen.

Automatisches Gasmanagement
Damit Wolframelektrode und Naht vor Oxidation geschützt sind, reguliert das automatische Gasmanagement die Gasvor- und nachströmung.

Intuitive Bedienung
Die Bedienung der Lorch HandyTIG-Serie ist äußerst einfach und intuitiv und fuhrt dank Einstellautomatik schnell zu guten Schweißergebnissen.

Umschaltung DC auf AC
Mit der Lorch HandyTIG 180 AC/DC und HandyTIG 200 AC/DC können Sie ganz einfach von DC auf AC umschalten und schweißen so auch Aluminium.

Pulsen und Fastpulsen
Die serienmäßig integrierte Pulsfunktion bis 2 kHz bei der Lorch HandyTIG AC/DC bieten Ihnen zusätzliche Vorteile bei der Bearbeitung von dünnen Schweißblechen.

Anschluss für Hand- oder Fußfernregler
Für die Lorch HandyTIG-Serie sind verschiedene Hand- und Fußfernregler verfügbar, damit Sie den Schweißstrom anpassen können.

Elektrodenschweißfunktion
Elektrodenschweißen mit Hotstart, Anti-Stick und Arc-Force-Regelung: Der automatische Hotstart ermöglicht Ihnen perfektes Zünden, das Anti-Stick- System verhindert zuverlässig das Festkleben der Elektrode und die Arc-Force-Regelung unterstutzt den Schweißprozess mit einer erhöhten Lichtbogenstabilität und einem optimierten Werkstoffübergang.

Energieeffizient
Die Lorch HandyTIG erzielt durch moderne Leistungselektronik und Lüfter-Stand-by-Funktion einen hohen Wirkungsgrad und geringen Energieverbrauch.

Intelligent Torch Control
Mit der intelligenten Brennersteuerung wird automatisch erkannt, ob ein Standard-Brenner oder einer der volldigitalen Lorch i-Torch mit Powermaster-Fernregelung verwendet wird.

Jobspeicher
Im Jobspeicher können Sie jeweils 2 Schweißjobs für Elektrode und WIG abspeichern.

Sicherheit
Durch IP23S und S-Zeichen optimal geeignet für den Montageeinsatz.

Lieferumfang:
HandyTIG 200 AC/DC ControlPro
Montagekoffer
Montagepack
WIG-Brenner a-LTG 2600-UD 4m
Weitere Informationen:
WIG-Schweißbereich (in A):
3-200
WIG-Stromeinstellung:
stufenlos
Elektroden-Schweißbereich (in A):
10-170
schweißbare Elektroden (mm):
1,5-4,0
ED 100% (in A) - DC:
160
ED 60% (in A) - DC:
180
ED bei max. Strom (in %) - DC:
0,45
ED 100% (in A) - AC:
160
ED 60% (in A) - AC:
180
ED bei max. Strom (in %) - AC:
0,45
Netzspannung (in V):
230
Phasen (50/60Hz):
1~
Netzabsicherung (in A):
16
Netzstecker:
Schuko
Maße (LxBxH) (in mm):
480x185x326
Gewicht (in kg):
13,4
Norm:
EN 60974-01 / IP23S / F / CE, S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.827,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.923,51*
€ 4.668,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.908,46*
€ 4.651,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.848,67*
€ 4.579,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.827,43*
€ 4.554,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.