Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 180 AC/DC ControlPro 180 A / 230 V, gasgekühlt (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 180 AC/DC ControlPro 180 A / 230 V, gasgekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 180 AC/DC ControlPro 180 A / 230 V, gasgekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 180 AC/DC ControlPro 180 A / 230 V, gasgekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 180 AC/DC ControlPro 180 A / 230 V, gasgekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 180 AC/DC ControlPro 180 A / 230 V, gasgekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 180 AC/DC ControlPro 180 A / 230 V, gasgekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 180 AC/DC ControlPro 180 A / 230 V, gasgekühlt (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8394237
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     108.0186.0
EAN/GTIN:
     4032083116763
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 180 AC/DC ControlPro 180 A / 230 V, gasgekühlt (Schweißgerät)

WIG-Schweißanlage HandyTIG 180 AC/DC ControlPro  180 A / 230 V

Mobiler WIG-Schweißinverter
Die HandyTIG's besitzen am 230-V-Netz und auf Montage ähnliche Eigenschaften wie große WIG-Industrie-Anlagen und bieten so auch Ihrer Werkstatt alles, was Sie zum WIG-Schweißen brauchen.

Automatisches Gasmanagement
Damit Wolframelektrode und Naht vor Oxidation geschützt sind, reguliert das automatische Gasmanagement die Gasvor- und nachströmung.

Intuitive Bedienung
Die Bedienung der Lorch HandyTIG-Serie ist äußerst einfach und intuitiv und fuhrt dank Einstellautomatik schnell zu guten Schweißergebnissen.

Umschaltung DC auf AC
Mit der Lorch HandyTIG 180 AC/DC und HandyTIG 200 AC/DC können Sie ganz einfach von DC auf AC umschalten und schweißen so auch Aluminium.

Pulsen und Fastpulsen
Die serienmäßig integrierte Pulsfunktion bis 2 kHz bei der Lorch HandyTIG AC/DC bieten Ihnen zusätzliche Vorteile bei der Bearbeitung von dünnen Schweißblechen.

Anschluss für Hand- oder Fußfernregler
Für die Lorch HandyTIG-Serie sind verschiedene Hand- und Fußfernregler verfügbar, damit Sie den Schweißstrom anpassen können.

Elektrodenschweißfunktion
Elektrodenschweißen mit Hotstart, Anti-Stick und Arc-Force-Regelung: Der automatische Hotstart ermöglicht Ihnen perfektes Zünden, das Anti-Stick- System verhindert zuverlässig das Festkleben der Elektrode und die Arc-Force-Regelung unterstutzt den Schweißprozess mit einer erhöhten Lichtbogenstabilität und einem optimierten Werkstoffübergang.

Energieeffizient
Die Lorch HandyTIG erzielt durch moderne Leistungselektronik und Lüfter-Stand-by-Funktion einen hohen Wirkungsgrad und geringen Energieverbrauch.

Intelligent Torch Control
Mit der intelligenten Brennersteuerung wird automatisch erkannt, ob ein Standard-Brenner oder einer der volldigitalen Lorch i-Torch mit Powermaster-Fernregelung verwendet wird.

Jobspeicher
Im Jobspeicher können Sie jeweils 2 Schweißjobs für Elektrode und WIG abspeichern.

Sicherheit
Durch IP23S und S-Zeichen optimal geeignet für den Montageeinsatz.

Weitere Informationen:
WIG-Schweißbereich (in A):
3-180
WIG-Stromeinstellung:
stufenlos
Elektroden-Schweißbereich (in A):
5-150
schweißbare Elektroden (mm):
1,5-4,0
ED 100% (in A) - DC:
130
ED 60% (in A) - DC:
150
ED bei max. Strom (in %) - DC:
0,3
ED 100% (in A) - AC:
130
ED 60% (in A) - AC:
150
ED bei max. Strom (in %) - AC:
0,35
Netzspannung (in V):
230
Phasen (50/60Hz):
1~
Netzabsicherung (in A):
16
Netzstecker:
Schuko
Maße (LxBxH) (in mm):
480x185x326
Gewicht (in kg):
13,3
Norm:
EN 60974-01 / IP23S / F / CE, S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.857,09*
€ 2.947,06*
Lager 223
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.857,29*
€ 2.947,27*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.947,27*
€ 3.507,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.934,93*
€ 3.492,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.882,70*
€ 3.430,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.857,29*
€ 3.400,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.