Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8392985 Herst.-Nr.: 2608588157 EAN/GTIN: 3165140690478 |
| |
|
| | |
| BOSCH HM-Steinbohrer CYL-5 12,0 x 90 x 150 mm Der CYL-5-Bohrer garantiert höchste Lebensdauer beim Bohren von Beton und Stein. Die Kombination einer Bosch-eigenen Carbide-Mischung und diamantgeschliffenen Schneidekanten macht den Bohrer extrem verschleißfest. Die Reibung an der Spirale durch das Bohrmaterial wird dank eines 2-spiraligen Vario-Designs mit kurzer, variabler Neigung maßgeblich reduziert. Das Bosch Power-Grip-Schaftsystem sorgt für 100 % Kraftübertragung von der Maschine auf den Bohrer. Auf diese Weise kann die Kraftübertragung ohne Verlust und mit weniger Verschleiß direkt auf das Bohren übertragen werden. Für Dübelbohrungen in Beton, Natur- und Kunststein. Der Bohrer trägt das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das die Konformität mit strengen Toleranzen, präzisen Bohrlöchern und einem festen Halt des Befestigungsmaterials garantiert. Weitere Informationen: | | Durchmesser (D) mm: | 12.00 | Arbeitslänge (L1) mm: | 90 | Gesamtlänge (L2) mm: | 150 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 4,17* | € 5,41* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 4,19* | € 5,43* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 4,43* | € 5,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,31* | € 5,74* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,30* | € 8,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|