| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8387561 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008398117863 |
| |
|
| | |
| COMPO Terrassen und Wege AF Grünvernichter 1000 ml VEROX Terassen- und Wege • Grünvernichter gegen Algen, Flechten und andere Grünbeläge • Beseitigt auch hartnäckige Grünbeläge • Ideal auf Terrassen, Wegen und Plätzen • Anwendung: Befallene Flächen aus ca. 30 cm einsprühen, nicht mehr als 100 ml pro Quadratmeter • Wirkstoff: Nonansäure Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Bitte die Warnhinweise und Symbole in der Gebrauchsanweisung beachten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gebrauchsfertig (1000 ml) | Verpackung: | Handsprühflasche | Zulassungsnummer DE: | N-54204 | Marke: | Compo® |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,58* | € 10,42* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,63* | € 10,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 7,34* | € 10,63* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,39* | € 10,70* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 7,47* | € 10,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|