Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO DK-Getriebestulp NX konstant 3 V-Zapfen FFH 2201-2400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebestulp NX konstant 3 V-Zapfen FFH 2201-2400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebestulp NX konstant 3 V-Zapfen FFH 2201-2400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebestulp NX konstant 3 V-Zapfen FFH 2201-2400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebestulp NX konstant 3 V-Zapfen FFH 2201-2400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebestulp NX konstant 3 V-Zapfen FFH 2201-2400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebestulp NX konstant 3 V-Zapfen FFH 2201-2400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebestulp NX konstant 3 V-Zapfen FFH 2201-2400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebestulp NX konstant 3 V-Zapfen FFH 2201-2400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebestulp NX konstant 3 V-Zapfen FFH 2201-2400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebestulp NX konstant 3 V-Zapfen FFH 2201-2400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebestulp NX konstant 3 V-Zapfen FFH 2201-2400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebestulp NX konstant 3 V-Zapfen FFH 2201-2400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebestulp NX konstant 3 V-Zapfen FFH 2201-2400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebestulp NX konstant 3 V-Zapfen FFH 2201-2400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebestulp NX konstant 3 V-Zapfen FFH 2201-2400 mm
Artikel-Nr.:
     223-8361353
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     788315
EAN/GTIN:
     4036263302618
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh-kipp-getriebe roto
dreh kipp getriebe

ROTO DK-Getriebestulp NX konstant 3 V-Zapfen FFH 2201-2400 mm

Drehkipp-Beschlagsystem ROTO NX

Durch innovative Weiterentwicklungen an einzelnen Bauteilen und Baugruppen wurde der Drehkipp-Beschlag weiter entscheidend verbessert und fit gemacht für die neuen Herausforderungen. So wird auf Basis des bewährten Roto NT das neue Drehkipp-Beschlagsystem Roto NX mit vielseitigen Features und Funktionen geboten.

Mit Roto NX präsentieren wir ein zukunftsfähiges Beschlagsystem, das nachhaltig zu Ihrem Erfolg beiträgt und eine sichere Investition für die Zukunft darstellt.
Der Nutzenfokus liegt dabei stets auf Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Komfort und Design.

Geeignet für:

- Dreh-/Drehkippfenster aus den Rahmenmaterialien Holz und Kunststoff

- Flügelgewichte bis 150 kg

Die Roto Drehkippbeschläge sind hochwertige und innovative Beschläge, die speziell für Drehkippfenster entwickelt wurden. Mit ihren herausragenden Eigenschaften und ihrer modernen Konstruktion bieten sie eine optimale Lösung für die Funktionalität und Sicherheit von Fenstern.



Die Drehkippbeschläge von Roto zeichnen sich durch ihre hohe Belastbarkeit und ihre Langlebigkeit aus. Sie sind für Fenster mit einem Gewicht von bis zu 150 kg (NX) und von bis zu 130 kg (NT) geeignet, was eine breite Anwendungspalette abdeckt. Egal, ob es sich um herkömmliche Wohnfenster oder größere Fensterelemente handelt, die Beschläge bieten eine zuverlässige Unterstützung.




Die Roto Drehkippbeschläge ermöglichen die einfache Bedienung von Fenstern in zwei verschiedenen Modi: Drehen und Kippen. Durch Drehen des Griffes kann das Fenster in den Drehmodus gebracht werden, bei dem es vollständig geöffnet oder geschlossen werden kann. Durch Kippstellung des Griffes wird das Fenster in den Kippmodus gebracht, bei dem es in eine geneigte Position gebracht werden kann, um eine kontrollierte Lüftung zu ermöglichen




Die Beschläge bieten auch eine erhöhte Sicherheit. Sie sind mit einer Mehrfachverriegelung ausgestattet, die das Fenster in verschiedenen Positionen sicher fixiert und einen wirksamen Schutz vor Einbrüchen bietet. Dies gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit für Ihr Zuhause oder Büro.




Die Montage und Justierung der Roto Drehkippbeschläge ist einfach und problemlos. Sie können an Fensterrahmen verschiedener Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium angebracht werden. Die Beschläge ermöglichen eine präzise Einstellung der Fensterflügel, um eine optimale Dichtung und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.




Die Roto Drehkippbeschläge NX sind eine erstklassige Wahl für moderne Drehkippfenster. Mit ihrer robusten Konstruktion, ihrer hohen Belastbarkeit und ihrer verbesserten Sicherheit bieten sie eine zuverlässige und effiziente Lösung für eine optimale Fensterfunktion. Egal ob in Wohn- oder Gewerbegebäuden, die Beschläge von Roto sind eine ausgezeichnete Wahl.



Weitere Informationen:
FFH (mm):
2201-2400
Griffhöhe (mm):
1000
Größe:
2290
Länge:
2290mm
Schnäpper:
Ja
Niveauschaltsperre:
Ja
Oberfläche:
Roto Sil
Anzahl Schließzapfen:
3
Typ Schließzapfen:
V-Zapfen (höhen-und anpressdruckverstellbarer Sicherheits-Pilzzapfen) )
Dornmaß:
ohne Getriebekasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 30,50*
€ 41,04*
Lager 223
11
€ 8,50*
ab € 31,02*
€ 41,98*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roto
787679
ab € 4,05*
Zubehör
Roto
787681
ab € 5,90*
Zubehör
Roto
787660
ab € 17,44*
Zubehör
Roto
787663
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.