| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8326002 Herst.-Nr.: 50266239-99-XL EAN/GTIN: 4053813422558 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Damenpoloshirt schwarz Gr. XL Produktbeschreibung- DESIGN
- Leicht taillierte Schnittführung
- Knöpfe mit KÜBLER-Schriftzug
- FUNKTION
- Schmale, feminine 3er-Knopfleiste
- Strickkragen und Nackenband
- Kurzarm
- Doppelnaht an Arm- und Saumabschluss
- Leasingkoller
- Aufhängebänder im Saum zum Trocknen in der industriellen Wäsche
- Geprüft nach EN ISO 15797
Weitere Informationen: | | Produktlinie: | KÜBLER SHIRTS | Formnummer: | 5026 | Farbnummer: | 99 | Farbbezeichnung: | schwarz | Größe: | XL | Geschlecht: | Damen | Saison: | Ganzjahresartikel | Material: | 50% Baumwolle, 50% Polyester | Grammatur: | ca. 200 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,38* | € 21,49* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,49* | € 21,60* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 15,87* | € 22,18* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 16,56* | € 22,98* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,88* | € 25,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|