Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX HBS SeKo T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8,0 x 280 mm VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SPAX SPAX HBS SeKo T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8,0 x 280 mm VE50
Artikeldetailsicht SPAX SPAX HBS SeKo T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8,0 x 280 mm VE50
Artikeldetailsicht SPAX SPAX HBS SeKo T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8,0 x 280 mm VE50
Artikeldetailsicht SPAX SPAX HBS SeKo T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8,0 x 280 mm VE50
Artikeldetailsicht SPAX SPAX HBS SeKo T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8,0 x 280 mm VE50
Artikeldetailsicht SPAX SPAX HBS SeKo T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8,0 x 280 mm VE50
Artikeldetailsicht SPAX SPAX HBS SeKo T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8,0 x 280 mm VE50
Artikeldetailsicht SPAX SPAX HBS SeKo T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8,0 x 280 mm VE50
Artikeldetailsicht SPAX SPAX HBS SeKo T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8,0 x 280 mm VE50
Artikeldetailsicht SPAX SPAX HBS SeKo T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8,0 x 280 mm VE50
Artikel-Nr.:
     223-8320208
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003530244193
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm

SPAX HBS SeKo T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8,0 x 280 mm VE50

Holzbauschraube Senkkopf, T-STAR plus, Handelsverpackung
• WIROX A3J-Beschichtung für extrem hohen Korrosionsschutz
• Gehärtet, gleitbeschichtet
• Senkkopf mit Fräsrippen und T-STAR plus-Antrieb
• Teilgewinde
• Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil
• Mit 4CUT im auslaufenden Gewindeschaft ab 160 mm Schraubenlänge
• ETA-12/0114

* mit 4CUT im auslaufenden Gewindeschaft
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Antrieb:
T-STAR plus
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
Teilgewinde
Durchmesser:
8 mm
Eigenschaft:
Längenangabe und Herstellerkennzeichen auf dem Kopf
Oberfläche:
WIROX
ETA-Zulassung:
ETA-12/0114
Gewindelänge:
80 mm
MPA-Zulassung:
Ja
CE-Kennzeichen:
Ja
Kopfdurchmesser:
15.1 mm
Eigenschaft Kopf:
bündiges Versenken
Anwendungsbereich:
Holzbau
Eigenschaft Spitze:
4CUT Spitze verringert wirkungsvoll die Spaltwirkung
Eigenschaft Antrieb:
sauberer Sitz des BITs
Typ Schraubenspitze:
4CUT
Eigenschaft Oberfläche:
extrem hoher Korrosionsschutz
Eigenschaft Wellenprofil:
schnelles und sicheres Verschrauben.
Kurzbezeichnung Oberfläche:
A3J
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
50
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,0774*
€ 1,3774*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1489*
€ 1,4589*
2 Tage
1050
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3254*
€ 1,6954*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 39,185*
€ 49,785*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 37,54*
€ 49,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3774*
€ 1,63911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3374*
€ 1,59151
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0774*
€ 1,28211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
Zubehör
SPAX International
5000009192409
ab € 1,9554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.