Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Karosseriescheibe 6,4x20 zn VE200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Karosseriescheibe 6,4x20 zn VE200
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Karosseriescheibe 6,4x20 zn VE200
Artikel-Nr.:
     223-8319982
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     881040100064020
EAN/GTIN:
     4317784190152
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe

CAB FASTENING Karosseriescheibe 6,4x20 zn VE200

Karosserie-/Kotflügelscheiben, 180–200 HV, verzinkt
Weitere Informationen:
Stärke:
1.25 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
rund
Eigenschaft:
universelle Nutzung
Oberfläche:
verzinkt
Lochdurchmesser:
6.4 mm
Innendurchmesser:
6,4 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Durchmesser außen:
20 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,00992*
€ 0,01596*
5 Tage
37230
200
€ 4,79*
ab € 0,0102*
€ 0,0162*
6 Tage
43800
200
€ 4,95*
ab € 0,0109*
€ 0,0172*
2 Tage
nicht lagernd
200
€ 6,99*
ab € 0,0121*
€ 0,0189*
Lager 223
43000
200
€ 8,50*
ab € 0,0125*
€ 0,0196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.