Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Senkschraube DIN 7991 8.8 galZn M8x80 HP VE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Senkschraube DIN 7991 8.8 galZn M8x80 HP VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Senkschraube DIN 7991 8.8 galZn M8x80 HP VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Senkschraube DIN 7991 8.8 galZn M8x80 HP VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Senkschraube DIN 7991 8.8 galZn M8x80 HP VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Senkschraube DIN 7991 8.8 galZn M8x80 HP VE100
Artikel-Nr.:
     223-8319847
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784187145
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991

E-NORM Senkschraube DIN 7991 8.8 galZn M8x80 HP VE100

DIN 7991-8.8 Senkschrauben, Innensechskant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 7991
b [mm]:
22 mm
d [mm]:
8 mm
k [mm]:
4,4 mm
s [mm]:
5,0 mm
Normart:
ISO
Nennmaß:
M 8
Kopfhöhe:
4.4 mm
d#Tk [mm]:
16 mm
Gewindeart:
metrisch
Kopfwinkel:
90 °
Normnummer:
10642
Kopfstärke:
4.4 mm
Nenngröße:
M8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewindelänge:
22 mm
Abmessung [mm]:
M8 x 80 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Gewinderichtung:
rechts
Güte Werkstoff:
8.8
Kopfdurchmesser:
16 mm
Normbezeichnung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Schlüsselweite:
5 mm
Hinweis zur Norm:
ISO 10642 ersetzt DIN 7991
Farbe Oberfläche:
blau
Schrauben Länge:
80 mm
Schrauben Profil:
Innensechskant
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2174*
€ 0,2974*
2 Tage
440
100
€ 4,79*
ab € 0,2176*
€ 0,2976*
Lager 223
400
100
€ 8,50*
ab € 0,248*
€ 0,338*
2 Tage
639
100
€ 6,99*
ab € 0,3436*
€ 0,4536*
5 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,3528*
€ 0,4706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.