Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 8.8 galZn M8x80 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 8.8 galZn M8x80 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M8x80 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M8x80 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M8x80 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M8x80 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784187145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784187145
EAN/GTIN:
     4317784187145
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991-8.8, Senkschraube, Innen-6-kant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M8 x 80 mm
b:
22 mm
s:
5,0 mm
k:
4,4 mm
dk:
16 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2174*
€ 0,2974*
2 Tage
440
100
€ 4,79*
ab € 0,2176*
€ 0,2976*
1 Tag
400
100
€ 8,50*
ab € 0,248*
€ 0,338*
3 Tage
639
100
€ 6,99*
ab € 0,3436*
€ 0,4536*
Lager 214
400
100
€ 4,30*
ab € 0,3528*
€ 0,4706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4706*
€ 0,56001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4266*
€ 0,50765
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4066*
€ 0,48385
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4028*
€ 0,47933
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3528*
€ 0,41983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.