Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Bohrschraube DIN 7504-O 5,5x 25 zn VE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Bohrschraube DIN 7504-O 5,5x 25 zn VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Bohrschraube DIN 7504-O 5,5x 25 zn VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Bohrschraube DIN 7504-O 5,5x 25 zn VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Bohrschraube DIN 7504-O 5,5x 25 zn VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Bohrschraube DIN 7504-O 5,5x 25 zn VE100
Artikel-Nr.:
     223-8319813
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784461887
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube

E-NORM Bohrschraube DIN 7504-O 5,5x 25 zn VE100

DIN 7504 Form O Bohrschraube, galvanisch verzinkt
• Ehemals Form P
• Mit Blechschraubengewinde nach DIN 7900
• Senkkopf mit Kreuzschlitz H (Phillips)
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
3.4 mm
Gewindeart:
Blechschraubengewinde
Normnummer:
7504
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Kopfdurchmesser [mm]:
10,8 mm
Bohrblech bis:
5.25 mm
Bohrblech von:
1.75 mm
Abmessung [mm]:
5,5 x 25 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
d#Tp max. [mm]:
4,8 mm
Antriebsgröße:
Kreuzschlitz PH 3
Bohrb. bis [mm]:
5,25 mm
Bohrb. von [mm]:
1,75 mm
Gewindedurchmesser [mm]:
5,5 mm
Gewinderichtung:
rechts
Gewindesteigung:
1.8 mm
Größe Antrieb:
3
Normbezeichnung:
Bohrschrauben mit Blechschrauben-Gewinde
Schraubenlänge:
28,4 mm
Hinweis zur Norm:
DIN 7504 - P wird ersetzt durch ISO 15482
Breite Bohrspitze:
4.8 mm
Farbe Oberfläche:
blau
Kopfhöhe (gesamt):
3,4 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinkt
Schrauben Länge:
25 mm
Schrauben Profil:
Kreuzschlitz (PH)
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
für Blechstärke bis:
5.25 mm
für Blechstärke von:
1.75 mm
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewindenenndurchmesser:
5,5 mm
nutzbare Gewindelänge:
14 mm
Schrauben Durchmesser:
5,5 mm
Normnummer (Formbuchstabe):
DIN 7504 O
Kopfdurchmesser der Schraube:
10,8 mm
Kopfdurchmesser max. Nennmaß:
10.8 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
700
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0393*
€ 0,0574*
7 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,81*
€ 4,11*
6 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,15*
7 Tage
7
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,27*
€ 6,13*
7 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,37*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.