Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 6x 10 zn 8.8 VE500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 6x 10 zn 8.8 VE500
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 6x 10 zn 8.8 VE500
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 6x 10 zn 8.8 VE500
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 6x 10 zn 8.8 VE500
Artikel-Nr.:
     223-8319354
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784298506
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 6x 10 zn 8.8 VE500

DIN 912-8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
S [mm]:
5 mm
b [mm]:
24 mm
d [mm]:
6 mm
Eckmaß:
5.72 mm
Gewicht:
0.47 kg
Gewinde:
M6
Normart:
DIN
Nennmaß:
M 6
Kopfhöhe:
6 mm
Gewindeart:
metrisch
Normnummer:
912
Ausführung:
Gewinde annähernd bis Kopf
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gesamtlänge:
16 mm
k#Tmax. [mm]:
6 mm
Gewindelänge:
10 mm
Produktklasse:
A
Abmessung [mm]:
6 x 10 mm
Gewindegröße:
6 mm
Innensechskant:
5 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
d#Tk max. [mm]:
10,22 mm
Gewinderichtung:
rechts
Gewindesteigung:
1 mm
Güte Werkstoff:
8.8
Normbezeichnung:
Zylinderschraube mit Innensechskant
Schlüsselweite:
5 mm
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 912 wurde zurückgezogen
Farbe Oberfläche:
blau
Kopfhöhe (gesamt):
6 mm
Schrauben Länge:
10 mm
Schrauben Profil:
Innensechskant
Kopfdurchmesser min.:
9.78 mm
Tiefe Innensechskant:
3 mm
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M6
Schichtdicke Oberfläche:
8 µm
Hinweis zur Normumstellung:
austauschbar
Dokument wurde ersetzt durch:
Regelgewinde DIN EN ISO 4762
Kopfdurchmesser der Schraube:
10.22 mm
Kopfdurchmesser max. Nennmaß:
10 mm
Anziehmoment bei Reibungszahl 0,14:
11.3 N·m
Vorspannkraft bei Reibungszahl 0,14:
9.9 kN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1000
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,026*
€ 0,0366*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,05*
€ 15,28*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 15,70*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,08*
€ 24,13*
5 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 18,67*
€ 25,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.