Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 5x 12 zn 8.8 VE500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 5x 12 zn 8.8 VE500
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 5x 12 zn 8.8 VE500
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 5x 12 zn 8.8 VE500
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 5x 12 zn 8.8 VE500
Artikel-Nr.:
     223-8319353
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784298490
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 5x 12 zn 8.8 VE500

DIN 912-8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
S [mm]:
4 mm
b [mm]:
22 mm
d [mm]:
5 mm
Eckmaß:
4.58 mm
Gewicht:
0.295 kg
Gewinde:
M5
Normart:
DIN
Nennmaß:
M 5
Kopfhöhe:
5 mm
Gewindeart:
metrisch
Normnummer:
912
Ausführung:
Gewinde annähernd bis Kopf
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gesamtlänge:
17 mm
k#Tmax. [mm]:
5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Produktklasse:
A
Abmessung [mm]:
5 x 12 mm
Gewindegröße:
5 mm
Innensechskant:
4 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
d#Tk max. [mm]:
8,72 mm
Gewinderichtung:
standard rechts
Gewindesteigung:
0.8 mm
Güte Werkstoff:
8.8
Normbezeichnung:
Zylinderschraube mit Innensechskant
Schlüsselweite:
4
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 912 wurde zurückgezogen
Farbe Oberfläche:
blau
Kopfhöhe (gesamt):
5 mm
Schrauben Länge:
12 mm
Schrauben Profil:
Innensechskant
Kopfdurchmesser min.:
8.28 mm
Tiefe Innensechskant:
2.5 mm
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M5
Schichtdicke Oberfläche:
5 µm
Hinweis zur Normumstellung:
austauschbar
Dokument wurde ersetzt durch:
Regelgewinde DIN EN ISO 4762
Kopfdurchmesser der Schraube:
8.72 mm
Kopfdurchmesser max. Nennmaß:
8.5 mm
Anziehmoment bei Reibungszahl 0,14:
6.5 N·m
Vorspannkraft bei Reibungszahl 0,14:
7 kN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
500
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0306*
€ 0,0423*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,78*
€ 17,64*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,30*
€ 18,26*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,24*
€ 27,00*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,30*
€ 28,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 21,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.