Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M16x 60 zn 8.8 VE25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M16x 60 zn 8.8 VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M16x 60 zn 8.8 VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M16x 60 zn 8.8 VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M16x 60 zn 8.8 VE25
Artikel-Nr.:
     223-8319347
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784041447
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M16x 60 zn 8.8 VE25

DIN 912-8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Eckmaß:
16 mm
Gewicht:
12.2 kg
Gewinde:
M16
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
16 mm
Gewindeart:
metrisch
Normnummer:
912
Ausführung:
Gewinde annähernd bis Kopf
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gesamtlänge:
76 mm
Gewindelänge:
44 mm
Produktklasse:
A
Gewindegröße:
16 mm
Innensechskant:
14 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Gewinderichtung:
standard rechts
Gewindesteigung:
2 mm
Güte Werkstoff:
8.8
Normbezeichnung:
Zylinderschraube mit Innensechskant
Schlüsselweite:
14
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 912 wurde zurückgezogen
Farbe Oberfläche:
blau
Kopfhöhe (gesamt):
16 mm
Schrauben Länge:
60 mm
Schrauben Profil:
Innensechskant
Kopfdurchmesser min.:
23.67 mm
Tiefe Innensechskant:
8 mm
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M16
Schichtdicke Oberfläche:
8 µm
Hinweis zur Normumstellung:
austauschbar
Dokument wurde ersetzt durch:
Regelgewinde DIN EN ISO 4762
Kopfdurchmesser der Schraube:
24.33 mm
Kopfdurchmesser max. Nennmaß:
24 mm
Anziehmoment bei Reibungszahl 0,14:
230 N·m
Vorspannkraft bei Reibungszahl 0,14:
78.8 kN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
100
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,5248*
€ 0,7648*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,3625*
€ 15,6425*
6 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 15,65*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,2575*
€ 24,7275*
20 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 18,8475*
€ 25,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7648*
€ 0,91011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7148*
€ 0,85061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6848*
€ 0,81491
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6548*
€ 0,77921
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5248*
€ 0,62451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.