Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M12x 80 zn 8.8 VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M12x 80 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M12x 80 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M12x 80 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M12x 80 zn 8.8 VE50
Artikel-Nr.:
     223-8319340
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784041362
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M12x 80 zn 8.8 VE50

DIN 912-8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Eckmaß:
11.43 mm
Gewicht:
8.18 kg
Gewinde:
M12
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
12 mm
Gewindeart:
metrisch
Normnummer:
912
Ausführung:
mit Schaft
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gesamtlänge:
92 mm
Schaftlänge:
44 mm
Gewindelänge:
36 mm
Produktklasse:
A
Gewindegröße:
12 mm
Innensechskant:
10 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Gewinderichtung:
rechts
Gewindesteigung:
1.75 mm
Güte Werkstoff:
8.8
Normbezeichnung:
Zylinderschraube mit Innensechskant
Schlüsselweite:
10 mm
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 912 wurde zurückgezogen
Farbe Oberfläche:
blau
Schaftdurchmesser:
12 mm
Kopfhöhe (gesamt):
12 mm
Schrauben Länge:
80 mm
Schrauben Profil:
Innensechskant
Kopfdurchmesser min.:
17.73 mm
Tiefe Innensechskant:
6 mm
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M12
Schichtdicke Oberfläche:
8 µm
Hinweis zur Normumstellung:
austauschbar
Dokument wurde ersetzt durch:
Regelgewinde DIN EN ISO 4762
Kopfdurchmesser der Schraube:
18.27 mm
Kopfdurchmesser max. Nennmaß:
18 mm
Anziehmoment bei Reibungszahl 0,14:
93 N·m
Vorspannkraft bei Reibungszahl 0,14:
41.9 kN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
300
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2926*
€ 0,4026*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,385*
€ 17,135*
7 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,55*
€ 17,24*
3 Tage
20
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,22*
€ 26,88*
8 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 20,585*
€ 28,065*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4026*
€ 0,47909
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3926*
€ 0,46719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3526*
€ 0,41959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3426*
€ 0,40769
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2926*
€ 0,34819
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.