Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 6x 20 zn 8.8 VE500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 6x 20 zn 8.8 VE500
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 6x 20 zn 8.8 VE500
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 6x 20 zn 8.8 VE500
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 6x 20 zn 8.8 VE500
Artikel-Nr.:
     223-8319300
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784040778
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 6x 20 zn 8.8 VE500

DIN 912-8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Eckmaß:
5.72 mm
Gewicht:
0.653 kg
Gewinde:
M6
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
6 mm
Gewindeart:
metrisch
Normnummer:
912
Ausführung:
Gewinde annähernd bis Kopf
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gesamtlänge:
26 mm
Gewindelänge:
20 mm
Produktklasse:
A
Gewindegröße:
6 mm
Innensechskant:
5 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Gewinderichtung:
standard rechts
Gewindesteigung:
1 mm
Güte Werkstoff:
8.8
Normbezeichnung:
Zylinderschraube mit Innensechskant
Schlüsselweite:
5
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 912 wurde zurückgezogen
Farbe Oberfläche:
blau
Kopfhöhe (gesamt):
6 mm
Schrauben Länge:
20 mm
Schrauben Profil:
Innensechskant
Kopfdurchmesser min.:
9.78 mm
Tiefe Innensechskant:
3 mm
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M6
Schichtdicke Oberfläche:
8 µm
Hinweis zur Normumstellung:
austauschbar
Dokument wurde ersetzt durch:
Regelgewinde DIN EN ISO 4762
Kopfdurchmesser der Schraube:
10.22 mm
Kopfdurchmesser max. Nennmaß:
10 mm
Anziehmoment bei Reibungszahl 0,14:
11.3 N·m
Vorspannkraft bei Reibungszahl 0,14:
9.9 kN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
11000
500
€ 4,95*
ab € 0,0226*
€ 0,0313*
5 Tage
8750
500
€ 4,79*
ab € 0,0235*
€ 0,0326*
Lager 223
10000
500
€ 8,50*
ab € 0,0259*
€ 0,0358*
3 Tage
1000
500
€ 6,99*
ab € 0,0361*
€ 0,0491*
8 Tage
11000
500
€ 4,30*
ab € 0,0375*
€ 0,0515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.