| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8316990 Herst.-Nr.: 07GEK101200075 EAN/GTIN: 4030456120324 |
| |
|
| | |
| WILKE Rundstab VHM 12 X 75mm geschliffen VHM-Rundstab Ausführung: Präzisionsrundgeschliffen (Halbierung mit 0,02–0,05 mm Aufmaß). Toleranz für Form A: Länge: ± 2 mm Ø: h6 VHM-Rundstab. Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet. Weitere Informationen: | | Ø h 6: | 12 mm | Schneidenlänge: | 18 mm | Gesamtlänge: | 75 mm | Herstellerartikelnummer: | 07GEK101200075 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,19* | € 36,29* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,23* | € 36,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 27,43* | € 36,40* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 27,57* | € 37,41* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 35,30* | € 46,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|