| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8316986 Herst.-Nr.: 07GEK100800075 EAN/GTIN: 4030456120034 |
| |
|
| | |
| WILKE Rundstab VHM 8 X 75mm geschliffen VHM-Rundstab Ausführung: Präzisionsrundgeschliffen (Halbierung mit 0,02–0,05 mm Aufmaß). Toleranz für Form A: Länge: ± 2 mm Ø: h6 VHM-Rundstab. Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet. Weitere Informationen: | | Ø h 6: | 8 mm | Schneidenlänge: | 12 mm | Gesamtlänge: | 75 mm | Herstellerartikelnummer: | 07GEK100800075 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,47* | € 18,72* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,40* | € 18,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,53* | € 18,81* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,63* | € 19,22* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 17,49* | € 23,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|