Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKE Rundstab VHM 4 X 50mm geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Rundstab VHM 4 X 50mm geschliffen
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Rundstab VHM 4 X 50mm geschliffen
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Rundstab VHM 4 X 50mm geschliffen
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Rundstab VHM 4 X 50mm geschliffen
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Rundstab VHM 4 X 50mm geschliffen
Artikel-Nr.:
     223-8316981
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     07GEK100400050
EAN/GTIN:
     4030456119755
Suchbegriffe:
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
VHM-Rundstab

WILKE Rundstab VHM 4 X 50mm geschliffen

VHM-Rundstab

Ausführung: Präzisionsrundgeschliffen (Halbierung mit 0,02–0,05 mm Aufmaß).

Toleranz für Form A:
Länge: ± 2 mm
Ø: h6

VHM-Rundstab.

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.
Weitere Informationen:
Ø h 6:
4 mm
Schneidenlänge:
6 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Herstellerartikelnummer:
07GEK100400050
Weitere Suchbegriffe: rundstab wilke, vhm rundstab
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,62*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 6,17*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 4,30*
€ 6,20*
7 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 4,32*
€ 6,24*
Lager 223
10
1
€ 8,50*
ab € 5,52*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.