| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8311440 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012789817805 |
| |
|
| | |
| HOPPE Drückergarnitur Ros.Amsterdam E1400Z/848N (Drückerpaar) HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren: - geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten
Weitere Informationen: | | Befestigung: | mit gegenseitiger Hülsen-/Stiftverankerung | Produkttyp: | Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | Ausführung: | Flachrosetten-Garnitur ohne Schlüsselrosetten | Farbe: | F69 Edelstahl matt | Gebrauchs-Kategorie: | 3 | Stiftstärke: | 8 mm | Modell: | E1400Z/848N | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Garnitur Rosette | Produktlinie: | duraplus ® | Serie: | Amsterdam | SchnellstiftPlus: | HOPPE-SchnellstiftPlus (Flachrosetten steckbar) | Werkstoff: | Edelstahl | Produkt Typ: | Flachrosetten | Schnellstift: | HOPPE-Schnellstift | Vierkantmaß: | 8 mm | Türdicke: | 35-45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker edelstahl hoppe, drückerlochteil, drückerlochteil v2a |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,92* | € 16,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 12,50* | € 16,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 12,65* | € 17,00* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 14,07* | € 18,82* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 17,61* | € 23,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|