| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310964 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5905197141756 |
| |
|
| | |
| PROSPERPLAST Alu-Schneeschieber ALUICE 500 mm Alu-Schneeschieber ALUICE 50 • Breiter, fester Aluminium-Schneeschieber • Mit Holzstiel Weitere Informationen: | | Schaufel B x H: | 500 x 360 mm | Länge: | 1450 cm | Marke: | Prosperplast |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,5277* | € 44,3877* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,84* | € 44,82* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,69* | € 44,83* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,89* | € 48,85* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 43,98* | € 57,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|