| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310657 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042448434784 |
| |
|
| | |
| TESA PVC-Elektroisolierband 20m x 19mm, hellgrau tesaflex® PVC-Elektroisolierband 53948/53988 • Elektroisolierband VDE/IEC • Aus Weich-PVC • Schwer entflammbar • Alterungs- und witterungsbeständig • Weitgehend unempfindlich gegen Weichmacher aus Kabel- und Aderisolation • Gleichmässig abrollbar • Universell einsetzbar und eignet sich besonders für Elektroinstallationsarbeiten Weitere Informationen: | | Basis: | Klebeband | Dicke: | 0.15 mm | Farbe: | grau | Breite: | 19 mm | Länge: | 20 m | Branche: | Elektroindustrie | Farbton: | hellgrau | Lieferform: | Rolle | Reißkraft: | 25 N/cm | Reißdehnung: | 240 % | Einsatzbereich: | Elektroisolierarbeiten | Fluoreszierend: | Nein | Material Klebmasse: | Naturkautschuk (NR) | Klebekraft auf Stahl: | 2.2 N/cm | Durchschlagsfestigkeit: | 7000 V | Beschichtung Trägermaterial: | Soft Polyvinylchlorid (PVC) | Sicherheitsdatenblatt-Pflicht: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,30* | € 1,80* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 1,12* | € 1,82* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 1,32* | € 1,82* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 1,06* | € 1,84* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,68* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|