Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA PVC-Elektroisolierband 20m x 19mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TESA TESA PVC-Elektroisolierband 20m x 19mm, grün
Artikeldetailsicht TESA TESA PVC-Elektroisolierband 20m x 19mm, grün
Artikel-Nr.:
     223-8310653
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042448435651
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband tesa grün 19mm/20m

TESA PVC-Elektroisolierband 20m x 19mm, grün

tesaflex® PVC-Elektroisolierband 53948/53988
• Elektroisolierband VDE/IEC
• Aus Weich-PVC
• Schwer entflammbar
• Alterungs- und witterungsbeständig
• Weitgehend unempfindlich gegen Weichmacher aus Kabel- und Aderisolation
• Gleichmässig abrollbar
• Universell einsetzbar und eignet sich besonders für Elektroinstallationsarbeiten
Weitere Informationen:
Basis:
Klebeband
Dicke:
0.15 mm
Farbe:
grün
Breite:
19 mm
Länge:
20 m
Branche:
Elektroindustrie
Lieferform:
Rolle
Reißkraft:
25 N/cm
Reißdehnung:
240 %
Einsatzbereich:
Elektroisolierarbeiten
Fluoreszierend:
Nein
Material Klebmasse:
Naturkautschuk (NR)
Klebekraft auf Stahl:
2.2 N/cm
Durchschlagsfestigkeit:
7000 V
Beschichtung Trägermaterial:
Soft Polyvinylchlorid (PVC)
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,73*
5 Tage
250
10
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,77*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,80*
ab € 1,31*
€ 1,78*
3 Tage
645
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,34*
€ 1,81*
Lager 223
30
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,67*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coroplast
C2051
ab € 0,3883*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.