Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEINDL Sporthalbschuh CARIBE GTX schwarz/rot Gr. 41,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MEINDL MEINDL Sporthalbschuh CARIBE GTX schwarz/rot Gr. 41,5
Artikeldetailsicht MEINDL MEINDL Sporthalbschuh CARIBE GTX schwarz/rot Gr. 41,5
Artikeldetailsicht MEINDL MEINDL Sporthalbschuh CARIBE GTX schwarz/rot Gr. 41,5
Artikeldetailsicht MEINDL MEINDL Sporthalbschuh CARIBE GTX schwarz/rot Gr. 41,5
Artikel-Nr.:
     223-8310533
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4056284209420
Suchbegriffe:
Laufschuhe
Sporthalbschuhe
Sportschuhe
schwarze sportschuhe

MEINDL Sporthalbschuh CARIBE GTX schwarz/rot Gr. 41,5

Sportschuh »Caribe GTX® 3825-01«

Ausführung:
• Leicht und sportlich
• Optimale Anpassung durch Duo-Lacing-System
• Wasserdicht
Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL Trail Activity Sport
Material: Obermaterial aus Velour
und Mesh, Futter aus GORE TEX®
Gewicht: 340 g
Weitere Informationen:
Material:
Velour; Mesh
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
rot
Schuhgröße:
41/42
Sicherheitsklasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: laufschuhe
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 104,27*
€ 127,22*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,58*
€ 131,33*
4 Tage
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 107,94*
€ 131,58*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,62*
€ 132,60*
Lager 223
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 138,51*
€ 168,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 168,14*
€ 200,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 168,09*
€ 200,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 162,98*
€ 193,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 145,04*
€ 172,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 138,51*
€ 164,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.