Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEINDL Sporthalbschuh CARIBE GTX schwarz/rot Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MEINDL MEINDL Sporthalbschuh CARIBE GTX schwarz/rot Gr. 47
Artikeldetailsicht MEINDL MEINDL Sporthalbschuh CARIBE GTX schwarz/rot Gr. 47
Artikeldetailsicht MEINDL MEINDL Sporthalbschuh CARIBE GTX schwarz/rot Gr. 47
Artikeldetailsicht MEINDL MEINDL Sporthalbschuh CARIBE GTX schwarz/rot Gr. 47
Artikel-Nr.:
     223-8310524
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4056284209512
Suchbegriffe:
Halbschuhe
Herren-Halbschuhe
Herrenhalbschuhe
Herrenschuhe

MEINDL Sporthalbschuh CARIBE GTX schwarz/rot Gr. 47

Sportschuh »Caribe GTX® 3825-01«

Ausführung:
• Leicht und sportlich
• Optimale Anpassung durch Duo-Lacing-System
• Wasserdicht
Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL Trail Activity Sport
Material: Obermaterial aus Velour
und Mesh, Futter aus GORE TEX®
Gewicht: 340 g
Weitere Informationen:
Material:
Velour; Mesh
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
rot
Schuhgröße:
47
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,90*
ab € 104,70*
€ 126,79*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 108,26*
€ 130,79*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 107,91*
€ 131,03*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 105,01*
€ 132,02*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 138,26*
€ 167,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 167,47*
€ 199,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 161,27*
€ 191,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 144,18*
€ 171,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 138,26*
€ 164,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.