| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8309992 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4033965081070 |
| |
|
| | |
| STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 5410AL ESD S1P Gr. 44 (Arbeitssandale) Sicherheitssandale »5410 AL«, S1P ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345, S1P ESD Ausführung: • Klettverschluss • Atmungsaktiv • Metallfrei Fußbett: großflächige „Vibratec-“Fersendämpfung Brand-/Zwischensohle: Metallfreies, durchtrittsicheres Spezialgewebe Einlegesohle: Antibaktirielles ESD-Relax Fußbett Sohle: PU/PU-Sohle Material: Obermaterial/Fersenfutter: Mikrofaser, Innenfutter: Funktionstextil, Blattfutter: Spaltleder Sicherheit: Zehenschutzkappe aus Fiberglas Weite: 12 Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Sicherheitssandale | Weite: | 12 | Branche: | universelle Branche | Kategorie: | S1P | Ausstattung: | Fersendämpfung | Gefährdung: | umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände | Besonderheit: | antistatisch | Verstärkung: | Fersenverstärkung | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | grau | Innenmaterial: | Mikrofaser | Verschlussart: | Klettverschluss | Material Kappe: | Verbundmaterial | Schuhgröße: | 44 | Größenspiegel: | 38-47 | Material Schaft: | Mikrofaser | Besonderheit Kappe: | metallfrei | Material Laufsohle: | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Sicherheitsklasse: | S1P | Besonderheit Laufsohle: | rutschhemmend | Material Zwischensohle: | Gewebe | Besonderheit Innenmaterial: | antibakteriell | Besonderheit Zwischensohle: | durchtrittsicher | Besonderheit Durchtrittsohle: | metallfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, stabilus gr. 44 sandale, sandalen, sandale 44 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 60,85* | € 79,49* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 63,10* | € 79,93* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 65,78* | € 82,92* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 64,09* | € 85,81* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Paar | € 8,50* | ab € 83,81* | € 103,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|