Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JALAS Sicherheitssandale JALAS 3800R RESPIRO Gr.39 (Arbeitssandale)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitssandale JALAS 3800R RESPIRO Gr.39 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitssandale JALAS 3800R RESPIRO Gr.39 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitssandale JALAS 3800R RESPIRO Gr.39 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitssandale JALAS 3800R RESPIRO Gr.39 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitssandale JALAS 3800R RESPIRO Gr.39 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitssandale JALAS 3800R RESPIRO Gr.39 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitssandale JALAS 3800R RESPIRO Gr.39 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitssandale JALAS 3800R RESPIRO Gr.39 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitssandale JALAS 3800R RESPIRO Gr.39 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitssandale JALAS 3800R RESPIRO Gr.39 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitssandale JALAS 3800R RESPIRO Gr.39 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitssandale JALAS 3800R RESPIRO Gr.39 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitssandale JALAS 3800R RESPIRO Gr.39 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitssandale JALAS 3800R RESPIRO Gr.39 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitssandale JALAS 3800R RESPIRO Gr.39 (Arbeitssandale)
Artikel-Nr.:
     223-8309983
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     3800R-39
EAN/GTIN:
     6408487504549
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen

JALAS Sicherheitssandale JALAS 3800R RESPIRO Gr.39 (Arbeitssandale)

Sicherheitssandale, »JALAS® 3800R RESPIRO«, S1 SRB ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRB
Ausführung:
• Klettverschluss
• Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Paron® XRD® (entspricht IEC 61340-5-1 ESD)
• Gepolsterte Schaftkante
• Stabilizator
• Antistatisch
• SRB-Rutschhemmung
• Atmungsaktiv
• Ventilierende Belüftungslöcher
• Beständigkeit gegen Öle
Fußbett: PU-Zwischensohle, Textile FX 2 Supreme Einlegesole mit elektrisch leitenden Polyesterfaden
Sohle: TPU-Laufsohle mit Kunststoffgelenk,
rutschhemmend
Material: Leder/Mikrofaser,
Innenfutter Polyester, Polyamid
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium)
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitssandale
Modell:
Respiro
Schuhform:
A (Halbschuh)
Schutzklasse:
S1
Größe:
39EU
Größenspiegel:
36 - 47
Geschlecht:
Unisex
DGUV Regel 112-191:
ja
Durchtrittschutz:
nein
Eigenschaft:
antistatisch| fettbeständig| perforiert| stoßdämpfend
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
rot| blau
Material Futter:
Polyester (PES), Polyamid (PA)
Material Laufsohle:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Material Schaft:
Mikrofaser
Material Zehenschutzkappe:
Aluminium (Al)
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRB
Verschlussart:
Klettverschluss
Weite:
normal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 93,79*
€ 115,14*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 90,43*
€ 115,18*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 94,02*
€ 119,77*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 106,68*
€ 130,57*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 137,74*
€ 167,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 167,31*
€ 199,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 156,81*
€ 186,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 143,69*
€ 170,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 137,74*
€ 163,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-39
ab € 16,10*
Zubehör
Ejendals
8244-39
ab € 22,75*
Zubehör
Ejendals
8202 39
ab € 25,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.