| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8309978 Herst.-Nr.: 3800R-44 EAN/GTIN: 6408487504594 |
| |
|
| | |
| JALAS Sicherheitssandale JALAS 3800R RESPIRO Gr.44 (Arbeitssandale) Sicherheitssandale, »JALAS® 3800R RESPIRO«, S1 SRB ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRB Ausführung: • Klettverschluss • Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Paron® XRD® (entspricht IEC 61340-5-1 ESD) • Gepolsterte Schaftkante • Stabilizator • Antistatisch • SRB-Rutschhemmung • Atmungsaktiv • Ventilierende Belüftungslöcher • Beständigkeit gegen Öle Fußbett: PU-Zwischensohle, Textile FX 2 Supreme Einlegesole mit elektrisch leitenden Polyesterfaden Sohle: TPU-Laufsohle mit Kunststoffgelenk, rutschhemmend Material: Leder/Mikrofaser, Innenfutter Polyester, Polyamid Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium) Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sicherheitssandale | Modell: | Respiro | Schuhform: | A (Halbschuh) | Schutzklasse: | S1 | Größe: | 44EU | Größenspiegel: | 36 - 47 | Geschlecht: | Unisex | DGUV Regel 112-191: | ja | Durchtrittschutz: | nein | Eigenschaft: | antistatisch| fettbeständig| perforiert| stoßdämpfend | ESD-Ausstattung: | ja | Farbe: | schwarz | Farbe sekundär: | rot| blau | Material Futter: | Polyester (PES), Polyamid (PA) | Material Laufsohle: | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Material Schaft: | Mikrofaser | Material Zehenschutzkappe: | Aluminium (Al) | Norm: | EN ISO 20345:2011 | Schutzklasse Zusatzanforderung: | SRB | Verschlussart: | Klettverschluss | Weite: | normal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sandale 44 s1, sandalen, sandale 44 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,01* | € 115,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,92* | € 115,52* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,87* | € 118,28* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 93,28* | € 120,24* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 116,90* | € 143,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|