Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRAFTLAND Sicherheitshalbschuh Marlow S1P Gr. 38 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Sicherheitshalbschuh Marlow S1P Gr. 38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Sicherheitshalbschuh Marlow S1P Gr. 38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Sicherheitshalbschuh Marlow S1P Gr. 38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Sicherheitshalbschuh Marlow S1P Gr. 38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Sicherheitshalbschuh Marlow S1P Gr. 38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Sicherheitshalbschuh Marlow S1P Gr. 38 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8309959
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888280517
Suchbegriffe:
Halbschuhe
halbschuhe 38 schwarz
halbschuhe schwarz
halbschuhe

CRAFTLAND Sicherheitshalbschuh Marlow S1P Gr. 38 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Marlow«, S1P SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRA
Ausführung:
• Angenähte, gepolsterte Staublasche
• Atmungsaktives Innenfutter
• Öl- und säurebeständige Laufsohle
• Ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
• Verschluss durch Ösen und Rundsenkel
Fußbett: Herausnehmbares und
antistatisches Fußbett mit Dämpfung
im Fersenbereich
Sohle: Blaue, rutschhemmende 2-Schicht-
PU/PU Laufsohle, nicht kreidend, antistatisch
Material: Schaft aus schwarzem Veloursleder
Sicherheit: Korrosionsfreie Stahlkappe
und Stahlzwischensohle
Weite: 10,5
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße:
38
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,54*
€ 26,92*
€ 4,90*
ab € 18,41*
€ 36,10*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 27,50*
€ 36,75*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,23*
€ 37,46*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 37,23*
€ 48,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,86*
€ 58,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,31*
€ 56,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,12*
€ 53,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,20*
€ 52,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,97*
€ 51,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,23*
€ 44,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.