| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8309609 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031973093153 |
| |
|
| | |
| H.D. CONCEPT Thermo-Softshell Arbeitsjacke Active, Gr.M, blau Thermo-Softshell-Jacke »Active« Eigenschaften: • Wasserabweisend, atmungsaktiv (1000 mvp), winddicht Ausführung: • Meliert • TPU-Beschichtung und warme Wattierung • Bund und Ärmelbündchen regulierbar • Zweifach regulierbare Kapuze • Verlängerter Rücken • Windschutzleiste, Kinnschutz • Zwei Seitentaschen, eine Innentasche Material: 100 % Polyester Farbe: blau Weitere Informationen: | | Material: | 100% Polyester | Hauptfarbe: | blau | Nebenfarbe: | schwarz | Lieferumfang: | Eine Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 60,04* | € 78,12* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,22* | € 78,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,20* | € 78,79* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,22* | € 80,31* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 81,10* | € 99,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|