Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTHENBERGER Hartlötgerät Super Fire 3 HOTBOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTHENBERGER ROTHENBERGER Hartlötgerät Super Fire 3 HOTBOX
Artikeldetailsicht ROTHENBERGER ROTHENBERGER Hartlötgerät Super Fire 3 HOTBOX
Artikeldetailsicht ROTHENBERGER ROTHENBERGER Hartlötgerät Super Fire 3 HOTBOX
Artikeldetailsicht ROTHENBERGER ROTHENBERGER Hartlötgerät Super Fire 3 HOTBOX
Artikeldetailsicht ROTHENBERGER ROTHENBERGER Hartlötgerät Super Fire 3 HOTBOX
Artikeldetailsicht ROTHENBERGER ROTHENBERGER Hartlötgerät Super Fire 3 HOTBOX
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     223-8307986
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004625469118
Suchbegriffe:
Kleinschweißgerät
kleinschweißgerät rothenberger
kleinschweißgerät

ROTHENBERGER Hartlötgerät Super Fire 3 HOTBOX

Hartlötgarnitur SUPER FIRE 3 HOT BOX
• Messing-Edelstahl Brennerdüse
• Twist N Load, schnelles auswechseln der Brenner
• Präzise einstellbare Brennerflamme
• PIEZO-Zündung für bis zu 30000 Zündungen
• Aluminium-Griff
• Weichlöten bis Ø 35 mm, Hartlöten bis Ø 28 mm

Lieferung: Im Kunststoff-Systemkoffer ROCASE.

Inhalt: Handgriff, Zyklonbrenner, Feinpunktbrenner, Flammenreflektor, Standfuß und 2 MAPP® Gaskartuschen A.

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H220: Extrem entzündbares Gas;H280: Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren
Weitere Informationen:
Basis:
Gaslötset
H-Satz:
H220: Extrem entzündbares Gas
P-Satz:
siehe Sicherheitsdatenblatt
Signalwort:
Gefahr
Verordnung:
EG 1272/2008 Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
Produkthöhe:
13
Produktbreite:
46
Produktlänge:
35
Produktgewicht:
4,165
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
Ja
Arbeitsbereich Temperatur (bis):
2700
Arbeitsbereich Temperatur (von):
0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
41
€ 4,90*
ab € 132,86*
€ 162,63*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,19*
€ 170,00*
3 Tage
690
€ 6,99*
ab € 142,92*
€ 173,56*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,60*
€ 176,21*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 145,56*
€ 177,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.