| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8307445 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784705400 |
| |
|
| | |
| FORTIS Rondenrührer 70mmx400mm 6-kant Rondenrührkorb • Verzinkt mit Ring • Mischwirkung von oben nach unten • Geeignet für flüssige Materialien mit niedriger Viskosität, wie Dispersionsfarben, Lacke, Mineralfarben, Silikatfarben, Wandfarben und Zinkstaubfarben Weitere Informationen: | | Korb-Ø: | 70 mm | Gesamtlänge: | 400 mm | Schaftform: | 6-kant | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,76* | € 5,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,75* | € 5,70* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,76* | € 5,72* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,17* | € 6,25* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,79* | € 7,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|