| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8307347 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784705271 |
| |
|
| | |
| FORTIS Kombi-Schere gebogen 200mm, 2K-Griff Kombi-Schere, abgewinkelt • Schneiden aus Edelstahl • Microverzahnte Schneide verhindert Abgleiten beim Schnitt • Mit Öffnungsfeder und Schließer • Nachstellbares, verschraubtes Gelenk • 2-Komponenten-Griff Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,63* | € 9,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,91* | € 10,59* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,91* | € 10,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,68* | € 11,22* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,72* | € 13,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|