Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PZ 2x25mm Torsion, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PZ 2x25mm Torsion, 10 Stück
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PZ 2x25mm Torsion, 10 Stück
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PZ 2x25mm Torsion, 10 Stück
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PZ 2x25mm Torsion, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     223-8306960
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784729314
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

FORTIS Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PZ 2x25mm Torsion, 10 Stück

Bit 1/4", für Kreuzschlitz-Schrauben PZ
• DIN 3126 – C 6,3, ISO 1173
• S2-Stahl
• Torsionsbereich
• Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Größe:
PZ 2
Gesamtlänge:
25 mm
Marke:
FORTIS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
426
20
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 3,91*
1 Tag
426
1
€ 4,90*
ab € 2,97*
€ 4,35*
6 Tage
417
1
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,36*
1 Tag
417
1
€ 7,90*
ab € 3,01*
€ 4,41*
Lager 223
426
1
€ 8,50*
ab € 3,77*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.