| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8306952 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784729390 |
| |
|
| | |
| FORTIS Bit 1/4" DIN3126 C6,3 TX25x 25mm, mit Bohrung, 10 Stück Bit 1/4", für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung • DIN 3126 – C 6,3, ISO 1173 • S2-Stahl • Torsionsbereich • Für Maschinen- und Handbetätigung Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox. Weitere Informationen: | | Größe: | T 25 | Gesamtlänge: | 25 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, TORX TR Torsions-Bit, TORX Torsions-Bit Tamper Resistant, Torsions-Bit (TORX TR), Torsions-Bit TORX Tamper Resistant, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, fortis bit-satz, bit satz, torx-bit tr 25 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,39* | € 3,39* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,31* | € 3,43* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,32* | € 3,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,35* | € 3,49* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,95* | € 4,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|