Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm
Artikel-Nr.:
     223-8306242
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608662555
EAN/GTIN:
     3165140949811
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss lochsäge bosch 40mm
lochsäge

BOSCH Lochsäge Progressor for Wood+Metal 40 mm

Die BiM Progressor Lochsäge bietet eine 2-fach höhere Lebensdauer als ihr Vorgänger.
Für eine bessere Haltbarkeit wurde sie mit Bosch Bi-Metall mit 8% Kobaltlegierung versehen.
Darüber hinaus verfügt sie über eine verbesserte progressive Zahnleiste, die schnellere Schnitte ermöglicht.
Diese Lochsäge für das Bohren von Löchern in Holz, Trockenbauwände, Kunststoffe, Metalle, Nichteisenmetalle und Edelstahl verwenden.

Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
40
Durchmesser Zoll:
1 1/2
Arbeitslänge mm:
44
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.