Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BDS Magnet-Winkelkernbohrmaschine MAB 155, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BDS BDS Magnet-Winkelkernbohrmaschine MAB 155, 230 V
Artikeldetailsicht BDS BDS Magnet-Winkelkernbohrmaschine MAB 155, 230 V
Artikeldetailsicht BDS BDS Magnet-Winkelkernbohrmaschine MAB 155, 230 V
Artikeldetailsicht BDS BDS Magnet-Winkelkernbohrmaschine MAB 155, 230 V
Artikel-Nr.:
     223-8306163
Hersteller:
     BDS Maschinen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250187513893
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine

BDS Magnet-Winkelkernbohrmaschine MAB 155, 230 V

Magnet-Winkelkernbohrmaschine MAB 155
• 1-stufiges Getriebe
• Kompakte Maschine, nur 180 mm hoch
• Mit Ratsche zur optimalen Handhabung

Lieferung: Inklusive Auswerfstift ZAK 075, Sicherungsspanngurt, 6-kant-Winkelschraubendreher SW 4 und Kunststoff-Koffer.
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
1050 W
Lastdrehzahl:
460 min-1
Kernbohrer-Ø:
35 mm
Kernbohrer Bohrtiefe max.:
30 mm
Kernbohraufnahme:
19 mm Weldon 3/4"
Hub:
39 mm
Magnetfuß-Abmessungen:
80 x 160 x 36,5 mm
Gewicht:
11 kg
Marke:
BDS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 991,36*
€ 1.040,64*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 999,99*
€ 1.044,14*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 995,88*
€ 1.048,56*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.006,72*
€ 1.054,89*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 1.284,74*
€ 1.340,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.340,23*
€ 1.594,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,42*
€ 1.586,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.309,13*
€ 1.557,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.294,23*
€ 1.540,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,74*
€ 1.528,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.