Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Verbindungsmittel I-Seil BFD SK12 L-0128-1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Verbindungsmittel I-Seil BFD SK12 L-0128-1,5
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Verbindungsmittel I-Seil BFD SK12 L-0128-1,5
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Verbindungsmittel I-Seil BFD SK12 L-0128-1,5
Artikel-Nr.:
     223-8305593
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0128-1,5
EAN/GTIN:
     4030281001904
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer

SKYLOTEC Verbindungsmittel I-Seil BFD SK12 L-0128-1,5

Bandfalldämpfer BFD SK 12 L-0128

Eigenschaften:
• Absturzindikator
• Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ST
• Karabiner Gurtseite: FS 51 ST
• Seil aus Polyamid
• Karabiner aus Stahl
• Durchmesser: 12 mm
• Maximale Lebensdauer 4– Jahre
• Temperaturbereich von –5 °C bis 45 °C
• Reinigung per Handwäsche bis 40 °C
Zulassung/Norm: EN 354, EN 355:2002
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 354
Basis:
Falldämpferleine
Farbe:
orange
Länge:
1.5 m
Branche:
Entsorgungsbetriebe
Gewicht:
1.0267 kg
Auffangweg:
1.55 m
Tragmittel:
Kernmantelseil
Lebensdauer:
6 a
Prüfgewicht:
100 kg
Textilpflege:
Waschen 40 °C (Handwäsche)
Art Tragmittel:
I-Band
Seildurchmesser:
12 mm
Absturzindikator:
Ja
Anzahl Karabiner:
2 St.
Art Falldämpfer:
Bandfalldämpfer
Lebensdauer max.:
6 a
Anwendungsbereich:
Kanalarbeiten
Personenzahl max.:
1 Anzahl
Karabiner Gurtseite:
Einhandkarabiner
Material Tragmittel:
Polyamid (PA)
Zulässiges Gewicht:
100 kg
Temperaturbereich bis:
45 °C
Temperaturbereich von:
-35 °C
Durchmesser Tragmittel:
12 mm
Karabiner max. Öffnung:
90 mm
Material Karabiner Gurtseite:
Stahl
Karabiner Anschlagspunkt Seite:
Einhandkarabiner
Karabiner Gurtseite max. Öffnung:
51 mm
Material Karabiner Anschlagspunkt:
Stahl
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 60,88*
€ 77,10*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 64,61*
€ 77,48*
€ 4,90*
ab € 62,85*
€ 77,77*
2 Tage
14
€ 5,50*
ab € 64,85*
€ 78,23*
Lager 223
20
€ 8,50*
ab € 92,82*
€ 110,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.