Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Anschlagklemme Beamtac 2.0 Flanschbreite 90-380mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Anschlagklemme Beamtac 2.0 Flanschbreite 90-380mm
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Anschlagklemme Beamtac 2.0 Flanschbreite 90-380mm
Artikel-Nr.:
     223-8305325
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     AP-075
EAN/GTIN:
     4030281263388
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Anschlagpunkt
Horizontale Anschlageinrichtung
horizontale anschlageinrichtung

SKYLOTEC Anschlagklemme Beamtac 2.0 Flanschbreite 90-380mm

Anschlageinrichtung Beamtac 2.0

Ausführung:
• Für Stahlträger mit einer Flanschbreite von 90 bis 380 Millimeter
• Leicht einstellbare Klemmbacken
• Mehrstufiges Sicherheitssystem verhindert ein ungewolltes Verstellen oder Verrutschen während der Nutzung
Material: Aluminium
Größe: 490 x 75 x 109 mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 795-B:2012
Basis:
Mobiler Anschlagpunkt
Breite:
75 mm
Länge:
490 mm
Branche:
Baugewerbe
Gewicht:
1,99 kg
Befestigungsart:
zum Einklemmen
Anwendungsbereich:
Arbeiten in Höhe/Tiefe
Höhe aufgestellt:
109 m
Personenzahl max.:
1 Anzahl
Befestigungsuntergrund:
Stahlträger
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 222,92*
€ 264,17*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,75*
€ 264,39*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,17*
€ 265,56*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,71*
€ 266,93*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 280,54*
€ 328,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,05*
€ 390,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,27*
€ 385,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,44*
€ 350,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,54*
€ 333,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.