Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL Klebestick 300 mm Flex, (20 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Klebestick 300 mm Flex, (20 Stück)
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Klebestick 300 mm Flex, (20 Stück)
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Klebestick 300 mm Flex, (20 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-8303546
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     52423
EAN/GTIN:
     4007841052423
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen

STEINEL Klebestick 300 mm Flex, (20 Stück)

Heißklebestick Flex 190 °C

Produkteigenschaften:
• Transparenter Heißkleber für größere Flächen
• Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Holz, Papier, Papier lackiert, Pappe / Kartonagen, ABS, PA, PC, PE, PET, Plexiglas, PMMA, PP, PVC, Hart-PVC
• Belastbar nach: ca. 100–120 Sek.
• Fest nach: ca. 60–80 Sek.
• Geeignet für Heißklebepistole GluePro 300 und GluePro 400 LCD
Weitere Informationen:
Basis:
Kleber
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.03 kg
Werkstoff:
-
Lieferform:
Stick
Durchmesser:
11
Klebestickdurchmesser:
11 mm
lösemittelfrei:
Ja
Klebesticklänge:
300 mm
Wärmestandsfestigkeit:
65 °C
Verarbeitungstemperatur (Minimum):
190 °C
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
89
€ 6,90*
ab € 12,91*
€ 16,51*
1 Tag
105
€ 7,90*
ab € 13,08*
€ 16,70*
6 Tage
93
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 18,68*
€ 4,00*
ab € 15,10*
€ 19,27*
Lager 223
89
€ 8,50*
ab € 16,25*
€ 20,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.