Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL Klebestick 300 mm Universal, (20 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Klebestick 300 mm Universal, (20 Stück)
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Klebestick 300 mm Universal, (20 Stück)
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Klebestick 300 mm Universal, (20 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-8303543
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     50092
EAN/GTIN:
     4007841050092
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen

STEINEL Klebestick 300 mm Universal, (20 Stück)

Heißklebestick Universal 190 °C

Produkteigenschaften:
• Universeller Heißkleber, lösemittelfrei
• Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Holz, Papier, Pappe/Kartonagen, Textilien, Glas, Keramik, Metall, ABS, Melamin, PA, PC, PE, PET, PMMA, POM, PP, PVC, Hart-PVC
• Belastbar nach: ca. 60–90 Sek.
• Fest nach: ca. 15 Sek.
• Geeignet für Heißklebepistole GluePro 300 und GluePro 400 LCD
Weitere Informationen:
Basis:
Kleber
Farbe:
weiß
Gewicht:
3 kg
Werkstoff:
-
Lieferform:
Stick
Durchmesser:
11
Klebestickdurchmesser:
11 mm
lösemittelfrei:
Ja
Klebesticklänge:
300 mm
Wärmestandsfestigkeit:
65 °C
Verarbeitungstemperatur (Minimum):
190 °C
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 10,90*
2 Tage
23
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,26*
€ 11,68*
1 Tag
27
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,47*
€ 11,91*
6 Tage
28
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,66*
€ 13,22*
Lager 223
23
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 11,68*
€ 14,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
70115
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.