Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APD SCHLAUCHTECHNIK Saug-und Druckschlauch APDatec 10 grün/transparent, 32x2,8mm, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht APD SCHLAUCHTECHNIK APD SCHLAUCHTECHNIK Saug-und Druckschlauch APDatec 10 grün/transparent, 32x2,8mm, 25m
Artikeldetailsicht APD SCHLAUCHTECHNIK APD SCHLAUCHTECHNIK Saug-und Druckschlauch APDatec 10 grün/transparent, 32x2,8mm, 25m
Artikel-Nr.:
     223-8300325
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003991100052
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

APD SCHLAUCHTECHNIK Saug-und Druckschlauch APDatec 10 grün/transparent, 32x2,8mm, 25m

PVC-Saug- und -Druckschlauch

• Flexible Handhabung im Einsatz
Konstruktion: Weich-PVC-Schlauch mit innen liegender Hart-PVC-Spirale, innen und außen glatt.
• Vielseitige Einsatzbereiche
Geeignet zum Durchleiten von Wasser und PVC-kompatiblen Flüssigkeiten in vielen Bereichen der Industrie und Landwirtschaft.
• Technische Daten
Farbe: grün-transparent mit weißer Spirale.
Vakuum: 6 MWS.
Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
1.1/4 "
Wandstärke:
2,8 mm
Außen-Ø:
37,6 mm
Betriebsdruck:
7 bar
Schlauchlänge:
25 m
Made in Germany:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 80,97*
€ 101,23*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 81,73*
€ 101,70*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.